Schmutzfangmatte
Schmutzfangmatte
SHMUTZFANGMAT-600X900MM
Art.-Nr. 0957590241
EAN 4062856742837
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Beständig und leistungsstark
- Verschleißfester und robuster Polyamid-Flor mit hoher Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
- Geschlossene Oberfläche mit Flor bestehend aus 100% Polyamid
- Extrem strapazierfähiger und absolut rutschfester Vinylrücken
- UV-beständigkeit, sowie Farb- und Lichtechtheit.
Einfache Reinigung
Für eine schnelle Reinigung ist Ausschütteln oder Absaugen ausreichend. Bei stärkerer Verschmutzung wird eine Reinigung durch eine handelsübliche Waschmaschine (bei 30 °C) empfohlen. Auch trocknergeeignet.
Datenblätter(X)
Für den Innenbereich und Hauseingang mit viel Publikumsverkehr.
Länge x Breite x Dicke | 900 x 600 x 9 mm |
Farbe | Grau |
Werkstoff | 100% Polyamid |
Produktgewicht (per Stück) | 1540,000 g |