Schmutzfänger für Lkw und Anhänger
SHMUTZFAENG-VERSTAERKT-400X300MM
Art.-Nr. 0811224
EAN 4011231775113
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erstausrüsterqualität
- Formstabil
- Hohe Lebensdauer
- Komplett mit feuerverzinkter Befestigungsschiene und verzinkten Befestigungsschrauben M5 x 16 mm
Datenblätter(X)
Breite | 400 mm |
Höhe | 300 mm |
Farbe | Schwarz |
Anzahl Befestigungsschrauben | 4 STK |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 80 °C |
Härte nach Shore A | 80 |
Lieferumfang | Befestigungsschiene und Befestigungschrauben |
Werkstoff | Gummi |
Werkstoff Schiene | Stahl |