Schmutzfänger reduzierbare Ausführung

Schmutzfänger reduzierbar
SHMUTZFAENG-REDUZ-1-FBG-50/40X30CM

Art.-Nr. 0824811031

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schmutzfänger reduzierbare Ausführung

Art.-Nr. 0824811031

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Haltebändern und Befestigungsbolzen
  • Flexible Reduzierung der Schmutzfänger-Größe in 5 cm Schritten

  • Ein Schmutzfänger deckt mehrere Radkasten-Größen ab, dadurch Kostenersparnis und geringere Lagerkapazität

  • Für einen professionellen und gutlesbaren Werbeauftritt
Hinweis

Die Schmutzfänger werden inkl. Befestigungsschienen aus Metall und Schrauben geliefert.

Anwendungsgebiet

Zur Anbringung am Radkasten von Lastwagen und Anhänger geeignet.

Ausführung

Reduzierbar

Länge x Breite x Dicke

500 x 300 x 6 mm

Druckfarben

1-farbig weiß

Mindestbestellmenge

50 STK

Werbebreite x Werbehöhe

430 x 250 mm

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 80 °C

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zusatzdruckkosten Schmutzfänger

BEDR-WZGKOSTEN-SCHMUTZFAENG-43X25CM

x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schmutzfänger für Heckschürze

SHMUTZFAENG-HECK-OHNE-VKL-240X38CM-1FBG

Mit speziellem Bajonettverschluss für frei schwingende Pendelbewegungen
x 1 St.
Schmutzfänger für Heckschürze

SHMUTZFAENG-HECK-OHNE-VKL-240X38CM-2FBG

Mit speziellem Bajonettverschluss für frei schwingende Pendelbewegungen
x 1 St.
Schmutzfänger für Heckschürze

SHMUTZFAENG-HECK-OHNE-VKL-240X38CM-3FBG

Mit speziellem Bajonettverschluss für frei schwingende Pendelbewegungen
x 1 St.
Schmutzfänger für Heckschürze

SHMUTZFAENG-HECK-MIT-VKL-240X38CM-1FBG

Mit speziellem Bajonettverschluss für frei schwingende Pendelbewegungen
x 1 St.
Schmutzfänger für Heckschürze

SHMUTZFAENG-HECK-MIT-VKL-240X38CM-2FBG

Mit speziellem Bajonettverschluss für frei schwingende Pendelbewegungen
x 1 St.
Schmutzfänger für Heckschürze

SHMUTZFAENG-HECK-MIT-VKL-240X38CM-3FBG

Mit speziellem Bajonettverschluss für frei schwingende Pendelbewegungen
x 1 St.
Kennzeichenbefestigung Basixx komplett bedruckt

KSB-KOMPL-(BASIXX-PAKET)-1FARB-200STK

Basixx - die Preiswerte
x 1 St.
Kennzeichenbefestigung Classic komplett bedruckt

KSB-BEDR-(CLASSIC-PAKET)-1FARB-100STK

Classic - die Bewährte
x 1 St.
Kennzeichenbefestigung Circo komplett bedruckt

KSB-BEDR-(CIRCO-PAKET)-1FARB-100STK

Circo - die Gebogene
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen