Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schmutzfänger für Heckschürze

SHMUTZFAENG-HECK-OHNE-VKL-240X38CM-2FBG

Art.-Nr. 0824811002

EAN 4058794769203

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schmutzfänger für Heckschürze

Art.-Nr. 0824811002

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit speziellem Bajonettverschluss für frei schwingende Pendelbewegungen
  • 1-teilige Ausführung über die gesamte Breite der Heckschürze

  • Pendelbewegung freischwingend, dadurch geringes Bruch- und Einreißrisiko

  • Für einen dauerhaften Werbeauftritt in ihren Hausfarben

  • Fließgepresst in einem Stück

  • Hohe Lebensdauer

  • Formstabil
Hinweis

3 verschiedene Werkzeug- bzw. Druckgrößen möglich, für einen individuellen und gut sichtbaren Werbeauftritt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Anbringung an der Heckschürze von Lastwagen und Anhänger geeignet.

Ausführung

Ohne Verkehrslogos (schwarz)

Druckfarben

2-farbig

Länge x Breite x Dicke

2400 x 380 x 3 mm

Mindestbestellmenge

30 STK

Werbebreite x Werbehöhe

1550/2400 x 290 mm

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 80 °C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zusatzdruckkosten Schmutzfänger

BEDR-WZGKOSTEN-SCHMUTZFAENG-155X29CM

x 1 St.
Zusatzdruckkosten Schmutzfänger

BEDR-WZGKOSTEN-SCHMUTZFAENG-240X29CM

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schmutzfänger reduzierbare Ausführung

SHMUTZFAENG-REDUZ-1-FBG-40X30CM

Mit Haltebändern und Befestigungsbolzen
x 1 St.
Schmutzfänger reduzierbare Ausführung

SHMUTZFAENG-REDUZ-1-FBG-50/40X30CM

Mit Haltebändern und Befestigungsbolzen
x 1 St.
Schmutzfänger reduzierbare Ausführung

SHMUTZFAENG-REDUZ-1-FBG-60/55/50/45X30CM

Mit Haltebändern und Befestigungsbolzen
x 1 St.
Schmutzfänger reduzierbare Ausführung

SHMUTZFAENG-RD-1-FBG-65/60/55/50/45X30CM

Mit Haltebändern und Befestigungsbolzen
x 1 St.
Schmutzfänger reduzierbare Ausführung

SHMUTZFAENG-REDUZ-1-FBG-60/55/50/45X40CM

Mit Haltebändern und Befestigungsbolzen
x 1 St.
Kennzeichenbefestigung Clipster komplett bedruckt

KSB-BEDR-(CLIPSTER-PAKET)-1FARB-100STK

Clipster - die Praktische
x 1 St.
Kennzeichenbefestigung Twin-Fixx komplett bedruckt mit 4 roten Gummieinlagen

KSB-KOMPL-(TWINFIXX-PAKET)-1FARB-100STK

Leiste kann von Hand geöffnet werden indem man mit dem Daumen vorne links oder rechts außen auf die Leiste drückt und diese nach unten schiebt
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen