Schmutzfänger für Heckschürze
SHMUTZFAENG-HECK-MIT-VKL-240X38CM-2FBG
Art.-Nr. 0824811012
EAN 4058794769234
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 1-teilige Ausführung über die gesamte Breite der Heckschürze
- Pendelbewegung freischwingend, dadurch geringes Bruch- und Einreißrisiko
- Für einen dauerhaften Werbeauftritt in ihren Hausfarben
- Fließgepresst in einem Stück
- Hohe Lebensdauer
- Formstabil
3 verschiedene Werkzeug- bzw. Druckgrößen möglich, für einen individuellen und gut sichtbaren Werbeauftritt.
Datenblätter(X)
Zur Anbringung an der Heckschürze von Lastwagen und Anhänger geeignet.
Ausführung | Mit Verkehrslogos |
Druckfarben | 2-farbig |
Länge x Breite x Dicke | 2400 x 380 x 3 mm |
Mindestbestellmenge | 30 STK |
Werbebreite x Werbehöhe | 1200/1550 x 290 mm |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 80 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!