Schmutzabsorber-Masse Universal

Schmutzabsorber Universal
SHMUTZABSORB-UNIVERSAL-150G-DOSE

Art.-Nr. 0890900150

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schmutzabsorber-Masse Universal

Art.-Nr. 0890900150
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
Zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen wie Tastaturen, Telefonen etc.

Die flexible Reinigungsmasse erreicht schwer zugängliche Stellen mühelos


Perfekte Kombination aus Viskosität und Elastizität



  • Rückstandsfreie Tiefenreinigung

  • Absobiert und schließt Schmutz- und Staubpartikel ein

  • Mehrfach wiederverwendbar
Hinweis

Produkt mit trockenen Händen anwenden. Die Masse auf die zu reinigende Stelle drücken – nicht reiben!

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Anwendungsgebiet

Für die Reinigung der schwer zugänglichen Bereiche im Büro- und Haushaltsbereich, wie Tastatur, Telefon, etc.

Anleitung

Die Masse fest auf die zu reinigende Oberfläche drücken und im Anschluss einfach wieder abziehen. Die Farbindikation auf dem Etikett gibt Aufschluss wann das Produkt ausgetauscht werden sollte.

Inhaltsgewicht

150 g

Gebinde

Dose

Geruch/Duft

Orange

Farbe

Gelb

Chemische Basis

Bio-Polymer

pH-Wert / Bedingung

7,25-7,45 / bei 20°C

Dichte / Bedingung

1,05 g/cm³ / bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

48 Monate / bei -5°C bis 35°C

Biologisch abbaubar

Ja

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

VOC frei

Ja

Phosphatfrei