Schmierstoff LMS Liquid Premium

Lebensmittelschmierstoff LMS Liquid Premium NSF
SHMIRST-LMIT-(LMS LIQUID PREMIUM)-500ML

Art.-Nr. 0893107006

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schmierstoff LMS Liquid Premium

Art.-Nr. 0893107006

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stark haftender Spezialschmierstoff mit PTFE für den lebensmittelnahen Bereich. NSF H1.

NSF H1-Zertifizierung


Es kann hierbei zu einem technisch bedingten Kontakt mit Lebensmitteln kommen.



Hohe Kriechfähigkeit und Gleitwirkung


Reduziert Reibung und Verschleiß



Stabil bei hohem Druck und hoher Belastung


  • Sehr Hitzebeständig

  • Sehr gute Performance bei Temperaturen von –40°C bis zu +200°C (kurzzeitig bis zu 250°C)


Bietet hervorragenden Materialschutz


  • Beständig gegenüber Oxidation und Korrosion sowie gegenüber Kalt- und Warmwasser

  • Extrem widerstandsfähig


Lösungsmittelfrei


Geruch- sowie Geschmacklos

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Anwendungsgebiet
  • Zum Schmieren von Zahnrädern, Gelenken, Bolzen, Scharnieren, Lager, offene Mechanismen, Schrauben etc.

  • Geeignet für die lebensmittelverarbeitende Industrie, für die Pharmabranche sowie für die Druck- und Papierindustrie.
Anleitung

Die zu behandelnde Fläche vorher gründlich reinigen und anschließend den Schmierstoff aus 20 cm Entfernung aufsprühen. Beim Einsatz im lebensmittelnahen Bereich darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden.

Chemische Basis

Synthese Mineralölmischung

Farbe

Farblos

Geruch/Duft

Öl

Dichte

0,85 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Temperatureinsatzbereich min.

-40 °C

Temperatureinsatzbereich max.

200 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

250 °C

Flammpunkt min.

250 °C

Grundölviskosität, kinematisch

294 cSt

Grundölviskosität Bedingung

bei 40°C

Inhalt

500 ml

Inhaltsgewicht

500 g

Gebinde

Aerosoldose

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen