Schmiernippelkappen GPN 985 B Polyethylen (PE-LLD), mit Lasche
Schutzkappe GPN 985 B
SHTZKA-GPN985/0203-B-SCHWARZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Normschutz:
Zum Schutz von Kegelschmiernippel nach DIN 71412.
Zusatzinformation:
Zur Markierung der Schmierstelle und zum Schutz des Kegelkopfes.
Außenwandung griffig gerändelt.
Form B: mit Lasche
Datenblätter(X)
Außendurchmesser (d1) | 12 mm |
Höhe (h1) | 12 mm |
Laschenlänge (N) | 29 mm |
Sonstige Norm | GPN 985 |
Form | B |
Werkstoff | LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 70 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 90 °C |