Schmiernippelkappen GPN 985 B

Schutzkappe GPN 985 B
SHTZKA-GPN985/0201-B-ROT

Art.-Nr. 0598985201

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schmiernippelkappen GPN 985 B

Art.-Nr. 0598985201

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

GPN 985 Form B, Polyethylen (PE-LLD), mit Lasche

Normschutz:


Zum Schutz von Kegelschmiernippel nach DIN 71412.


Zusatzinformation:


Zur Markierung der Schmierstelle und zum Schutz des Kegelkopfes.


Außenwandung griffig gerändelt.


Form B: mit Lasche

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Außendurchmesser (d1)

12 mm

Höhe (h1)

12 mm

Laschenlänge (N)

29 mm

Sonstige Norm

GPN 985

Form

B

Werkstoff

LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Rot

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 70 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

90 °C