Schmiernippelkappen GPN 985 B Polyethylen (PE-LLD), mit Lasche
Schutzkappe GPN 985 B
SHTZKA-GPN985/0200-B-GELB
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Schutz von Kegelschmiernippel nach DIN 71412.
Zur Markierung der Schmierstelle und zum Schutz des Kegelkopfes.
Die Außenwandung ist griffig gerändelt für eine bessere Montage und Demontage.
Form B mit Lasche (als Verliersicherung)
Datenblätter(X)
Außendurchmesser (d1) | 12 mm |
Höhe (h1) | 12 mm |
Laschenlänge (N) | 29 mm |
Sonstige Norm | GPN 985 |
Form | B |
Werkstoff | LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 70 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 90 °C |