Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schmiernippel Sortiment 600-teilig

DIN 71412 A, B, C Sortiment 600-tlg. SOKO
NPL-SHMIR-SOKO-DIN71412-(A2K)-600TLG

Art.-Nr. 5964098605

EAN 4062856642892

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schmiernippel Sortiment 600-teilig

Art.-Nr. 5964098605
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
Schmiernippel Sortiment DIN 71412 A, B, C, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K). Ohne Koffer für den direkten Einsatz in vohandene Koffer, Regale und Fahrzeugeinrichtungen im ORSY Systemmaß 4.4.1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 71412

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Anzahl Teile im Sortiment/Set

600 STK

Produktgewicht (per Stück)

4383,000 g

Systemmaß

4.4.1

Schmiernippel Sortiment 600-teilig inklusive:
50 x
Kegelschmiernippel Form A, gerade DIN 71412, Form A, Stahl verzinkt

NPL-DIN71412-A-H1-(A3F)-SW7-6KT-M6

Beschreibung:
M6 x 15 mm
Menge: 50 x
50 x
Kegelschmiernippel Form A, gerade DIN 71412, Form A, Stahl verzinkt

NPL-DIN71412-A-H1-(A3F)-SW9-6KT-M8X1

Beschreibung:
M8 x 15 mm
Menge: 50 x
50 x
Kegelschmiernippel Form A, gerade DIN 71412, Form A, Stahl verzinkt

NPL-DIN71412-A-H1-(A3F)-SW11-6KT-M10X1

Beschreibung:
M10 x 15 mm
Menge: 50 x
50 x
Kegelschmiernippel mit Einschlagzapfen DIN 71412, Form A, Stahl verzinkt

NPL-DIN71412-A-H1-(A3F)-6

Beschreibung:
6 mm; 15 mm
Menge: 50 x
50 x
Kegelschmiernippel mit Einschlagzapfen DIN 71412, Form A, Stahl verzinkt

NPL-DIN71412-A-H1-(A3F)-8

Beschreibung:
8 mm; 15 mm
Menge: 50 x
50 x
Kegelschmiernippel mit Einschlagzapfen DIN 71412, Form A, Stahl verzinkt

NPL-DIN71412-A-H1-(A3F)-10

Beschreibung:
10 mm; 15 mm
Menge: 50 x
50 x
Kegelschmiernippel abgewinkelte Form 45° DIN 71412 Form B, Stahl verzinkt

NPL-DIN71412-B-H2-(A3F)-SW9-4KT-M6

Beschreibung:
M6 x 20 mm
Menge: 50 x
50 x
Kegelschmiernippel abgewinkelte Form 45° DIN 71412 Form B, Stahl verzinkt

NPL-DIN71412-B-H2-(A3F)-SW9-4KT-M8X1

Beschreibung:
M8 x 20 mm
Menge: 50 x
50 x
Kegelschmiernippel abgewinkelte Form 45° DIN 71412 Form B, Stahl verzinkt

NPL-DIN71412-B-H2-(A3F)-SW11-4KT-M10X1

Beschreibung:
M10 x 20 mm
Menge: 50 x
50 x
Kegelschmiernippel abgewinkelte Form 90° DIN 71412 Form C, Stahl verzinkt

NPL-DIN71412-C-H3-(A3F)-SW9-4KT-M6

Beschreibung:
M6 x 18 mm
Menge: 50 x
50 x
Kegelschmiernippel abgewinkelte Form 90° DIN 71412 Form C, Stahl verzinkt

NPL-DIN71412-C-H3-(A3F)-SW9-4KT-M8X1

Beschreibung:
M8 x 18 mm
Menge: 50 x
50 x
Kegelschmiernippel abgewinkelte Form 90° DIN 71412 Form C, Stahl verzinkt

NPL-DIN71412-C-H3-(A3F)-SW11-4KT-M10X1

Beschreibung:
M10 x 18 mm
Menge: 50 x