Schmelzklebstoff 300
Schmelzklebstoff 300
SCHMELZKLEBST-300-500G
Art.-Nr. 0890100157
EAN 4046777941227
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Auf vielen Werkstoffen einsetzbar
- Zähelastisch
- Kurze Abbindezeit
- Die eingesetzten Rohstoffe entsprechen der FDA-Richtlinie 175.105 für die Umverpackung von Lebensmitteln
- Hitze bei der Lagerung (z.B. durch Sonneneinstrahlung) ist wegen möglicher Veränderungen der äußeren Form des Schmelzklebers zu vermeiden.
- Aus produktionstechnischen Gründen kommt es zu Schwankungen in der Stangenlänge und/oder -dicke. Aus diesem Grund geben wir den Inhalt nur in Gramm an. So können sich 25 oder 26 Stangen in einem 500g-Beutel befinden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Datenblätter(X)
Schmelzklebstoff für Montage- und Dauerverklebungen in Industrie und Handwerk, sowie der Verpackungsindustrie.
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Den Schmelzklebstoff als Punkt, Film oder Raupe auftragen und die Teile sofort zusammendrücken. Kurzes anpressen erhöht die Festigkeit.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Inhaltsgewicht | 500 g |
Chemische Basis | Ethylvinylacetat |
Farbe | Gelblich |
Länge | 200 mm |
Durchmesser | 12 mm |
Viskosität (Zähigkeit) | 4000 mPas |
Erweichungspunkt | 105 °C |
Viskosität Bedingung | Brookfield |
Offene Zeit min./max. | 16-60 s |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 170 bis 190 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei Raumtemperatur, im Originalbehälter |