Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schmelzklebstoff 202

Schmelzklebstoff 202
SCHMELZKLEBST-GLASKLAR-202-6KG

Art.-Nr. 0890100166

EAN 4058794719079

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schmelzklebstoff 202

Art.-Nr. 0890100166
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
Glasklarer, universell einsetzbarer, hochfester Schmelzklebstoff
  • Universal auf vielen Werkstoffen einsetzbar

  • Glasklar

  • Flexibel

  • Kurze Offen- und Abbindezeit

  • Niedrige Geruchsemissionen

  • Die eingesetzten Rohstoffe entsprechen der FDA-Richtlinie 175.105 für die Umverpackung von Lebensmitteln
Hinweis
  • Hitze bei der Lagerung (z.B. durch Sonneneinstrahlung) ist wegen möglicher Veränderungen der äußeren Form des Schmelzklebers zu vermeiden.

  • Aus produktionstechnischen Gründen kommt es zu Schwankungen in der Stangenlänge und/oder -dicke. Aus diesem Grund geben wir den Inhalt nur in Gramm an. So können sich 25 oder 26 Stangen in einem 500g-Beutel befinden.
Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Universell einsetzbarer Schmelzklebstoff für die Montage und Festklebung in Industrie, Handwerk, Haushalt und Hobby. Ideal geeignet für die Möbel-, Textil- und Schaumstoffindustrie, sowie für Floristik, Innenausbau, Messebau, etc.

Anleitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Den Schmelzklebstoff als Punkt, Film oder Raupe auftragen und die Teile sofort zusammendrücken. Kurzes anpressen erhöht die Festigkeit.


Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Inhaltsgewicht

6 kg

Chemische Basis

Ethylvinylacetat

Farbe

Glasklar

Länge

200 mm

Durchmesser

12 mm

Viskosität (Zähigkeit)

19000 mPas

Erweichungspunkt

85 °C

Viskosität Bedingung

Brookfield

Offene Zeit min./max.

16-60 s

Verarbeitungstemperatur min./max.

160 bis 190 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei Raumtemperatur, im Originalbehälter

Silikonfrei

Ja

Lösemittelfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen