Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlüsselschalter

Schlüsselschalter
SHSLSCHALT-UP

Art.-Nr. 0688007020

EAN 4099618027802

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schlüsselschalter

Art.-Nr. 0688007020
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
Einfache Bedienung über den Profilzylinder
  • Zur Einmalfreigabe der Türantrieb. z.B. Für Nachtfunktionen
Hinweis

Der Halbzylinder 30 x 10 mm muss separat bestellt werden.



Lieferzeit ca.10 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Montageart

Unterputz

Montagevariante

Wandmontage

Werkstoff

Kunststoff mit Glasfaser verstärkt

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Länge

75 mm

Breite

75 mm

Höhe

56 mm

Farbe

Grau

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Lieferumfang

1x Schlüsselschalter inkl. Abdeckung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ETS 73 mit Scherengestänge einflügelig

DRHFLGTRANTR-ETS73-SGS-D-A2-MATT

Elektromotorischer Drehtürantrieb für Türen bis 400 kg, welche keine Anforderungen an Feuer- oder Rauchschutz haben
x 1 St.
ETS 64 R IMR mit Gleitschiene einflügelig

DRHFLGTRANTR-ETS64R-IRM-GSD-A2-MATT

Elektromotorischer Drehtürantrieb für Türen, welche den Anforderungen an Feuer- oder Rauchschutz entsprechen
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Profil-Halbzylinder NP im 6-Stift-System

PRFLZYL-NP-H-6STI-VS-(NI)-30X10MM