Schlüsselschalter
Schlüsselschalter
SHSLSCHALT-UP
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Einmalfreigabe der Türantrieb. z.B. Für Nachtfunktionen
Der Halbzylinder 30 x 10 mm muss separat bestellt werden.
Lieferzeit ca.10 Arbeitstage
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Montageart | Unterputz |
Montagevariante | Wandmontage |
Werkstoff | Kunststoff mit Glasfaser verstärkt |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
Länge | 75 mm |
Breite | 75 mm |
Höhe | 56 mm |
Farbe | Grau |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Lieferumfang | 1x Schlüsselschalter inkl. Abdeckung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!