Schlüsselschalter IP 44
Schlüsselschalter IP 44
SCHLUESSELSCHALTER-AP-IP44
Art.-Nr. 0688007022
EAN 4099618027819
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aufputz Variante
- Zur Einmalfreigabe der Türantrieb. z.B. Für Nachtfunktionen
- Die Demontage der Schlüsselschalter-Abdeckung ist nur möglich, wenn der Profilzylinder sich in der Entriegelungsposition befindet
Der Halbzylinder 30 x 10 mm muss separat bestellt werden
Lieferzeit ca.10 Arbeitstage
Datenblätter(X)
Montageart | Zum Anschrauben |
Montagevariante | Wandmontage |
Werkstoff | Aluminium/Kunststoff/Stahl |
Werkstoff Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
Länge | 90 mm |
Breite | 75 mm |
Höhe | 65 mm |
Farbe | Grau |
Nennspannung | 250 V |
Schutzart IP | IP 44 |
Lieferumfang | 1 x Schlüsselschalter, 1x Verriegelungsplatte, |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!