Schlüsselrosettenpaar AL 30

Rosettenpaar AL 30
TD-ALU-AL30-ROS-WC-F2/NEUSILBER

Art.-Nr. 0688160142

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schlüsselrosettenpaar AL 30

Art.-Nr. 0688160142

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durchgehende Befestigung


Bestmöglicher Halt für die Rosette

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für alle gängigen Innentüren mit Türstärke von 38 bis 42 mm einsetzbar


Für den privaten Wohnbereich z.B. Zimmertüren

Typbezeichnung

AL 30

Geeignet für

WC- und Badtüren

Ausführung

Mit Rot-weiß-Anzeige

Werkstoff

Aluminium-Kunststoff

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Neusilber F2

Geeignet für Türstärke min./max.

38-42 mm

Vierkantgröße

8 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Nockendurchmesser

7 mm

Lochabstand

38 mm

Rosettenstärke

8 mm

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrückerpaar AL 120 U-Form

TD-ALU-AL120-F2/NEUSILBER

Drückerrosettenpaar AL 30

TD-ALU-AL30-ROS-F2/NEUSILBER

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen