Schlüsselrosettenpaar AL 30
Rosettenpaar AL 30
TD-ALU-AL30-ROS-BB-F9/(A2-OPTIK)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Grundrosette wird separat zur besseren Zugänglichkeit montiert, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für den privaten Wohnbereich.
Lochung | BB |
Geeignet für | Zimmertüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Werkstoff | Aluminium-Kunststoff |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Neusilber F2 |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Rosetten-/ Schildform | Rosette rund |
Rosettenstärke | 8 mm |
Nockendurchmesser | 7 mm |
Lochabstand | 38 mm |
Lieferumfang | 2 x BB Rosette, 2 metrische Schrauben M 4 x 40 mm, 2 Hülsenmuttern M4 x 12 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!