Schlüsselrosettenpaar AL 30

Rosettenpaar AL 30
TD-ALU-AL30-ROS-BB-F2/NEUSILBER

Art.-Nr. 0688160141

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schlüsselrosettenpaar AL 30

Art.-Nr. 0688160141
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
Durchgehende Befestigung


Bestmöglicher Halt für die Rosette

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für alle gängigen Innentüren mit Türstärke von 38 bis 42 mm einsetzbar


Für den privaten Wohnbereich z.B. Zimmertüren

Typbezeichnung

AL 30

Geeignet für

Zimmertüren

Werkstoff

Aluminium-Kunststoff

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Neusilber F2

Geeignet für Türstärke min./max.

38-42 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Nockendurchmesser

7 mm

Lochabstand

38 mm

Rosettenstärke

8 mm

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrückerpaar AL 120 U-Form

TD-ALU-AL120-F2/NEUSILBER

Drückerrosettenpaar AL 30

TD-ALU-AL30-ROS-F2/NEUSILBER