Schlüsselmappe Filz mit PU-Lederimitat
Schlüsselmappe Filz mit PU-Lederimitat
SHSLMAPPE-BEDR-FILZ-PU-MINI-SCHWARZ-1BG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verstärkte Schlaufe mit Schlüsselring
Leichtgängiger Reißverschluss
Mögliche Druckplatzierungen:
- Schlüsselmappe:
Druck vorne (Dreieck): 40 x 15 mm (max. 3-zeiliger Druck)
Druck hinten: 60 x 35 mm
- Schlüsselmappe MINI:
Druck vorne (Dreieck): 30 x 8 mm (max. 1-zeiliger Druck)
Druck hinten: 40 x 35 mm
Datenblätter(X)
Werkstoff | Filz/PU-Lederimitat |
Farbe | Schwarz |
Druckfarben | 1-farbig silber |
Mindestbestellmenge | 100 STK |
Werbebreite x Werbehöhe | 30 x 8 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!