Schlüsselmäppchen unbedruckt/neutral
SHSLMAPPE-CLASSIC-SCHW-UNBEDRUCKT
Art.-Nr. 0824513000
EAN 4099618057953
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Diverse Materialausführungen
- Verschiedene Designs und Größen
Datenblätter(X)
Fuhrparkmanagement
Ausführung | Unbedruckt |
Farbe | Schwarz |
Breite | 80 mm |
Länge | 110 mm |
Dicke | 10 mm |
Werkstoff | Leder |
Typbezeichnung | Classic |