Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlüsselgarage 787

Schlüsselgarage 787
ZB-SCHLUESSELGARAGE-787-SCHWARZ-SILBER

Art.-Nr. 0688190250

EAN 4065746471428

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schlüsselgarage 787

Art.-Nr. 0688190250
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
Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
  • Stabiles Metallgehäuse mit Verschlussklappe aus Zink-Druckguss

  • Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode

  • Schutzklappe mit Schiebemechanismus

  • Wandbefestigung mit Schraubverbindungen

  • Kapazität für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 Schlüssel

  • Herausnehmbarer Schlüsselhaken für mehr Komfort beim Verstauen der Schlüssel
Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z. B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser, Baustellen).

Einsatzbereich

Privatbereich, Objektbereich, Baugewerbe

Geeignet für

Schlüssel, Plastikkarten

Werkstoff

Zinkdruckguss

Farbe

Schwarz, Silber

Oberfläche

Lackiert

Schließart

Verschiedenschließend

Montageart

Zum Anschrauben

Länge

119 mm

Breite

82 mm

Höhe

42 mm

Lieferumfang

1x Schlüsselgarage, 1x Bedienungsanleitung, 1x Schlüsselhaken mit 2 Aufhängungen, 1x Montagezubehör

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Profil-Doppelzylinder NP im 6-Stift-System

PRFLZYL-NP-DP-6STI-VS-(NI)-BS-30X30MM