Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlüsselanhänger aus Hartkunststoff

SHSLANHAENG-HARTKST-RING-GELB-200STK

Art.-Nr. 0824010061

EAN 4052703365890

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schlüsselanhänger aus Hartkunststoff

Art.-Nr. 0824010061

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aus widerstandsfähigem Hartkunststoff (0,93 mm stark)
  • Lieferbar in 3 verschiedenen Farben

  • Ermöglicht übersichtliches und organisiertes Arbeiten in der Werkstatt

  • Lieferumfang: 200 Schlüsselanhänger inkl. Stahlringe, zwei wasserfeste Spezialstifte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Besonders für die Gebrauchtwagenorganisation geeignet

Farbe

Gelb

Länge

70 mm

Breite

38 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Lieferumfang

200 Schlüsselanhänger inkl. Stahlringe, 2 Wasserfeste Spezialstifte

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hängeschrank zur Schlüsselaufbewahrung

SHSLSHRNK-METALL-22SCHLUESSEL

Bis 1,2 mm Blechstärke, pulverbeschichtet.
x 1 St.
Hängeschrank zur Schlüsselaufbewahrung

SHSLSHRNK-METALL-35SCHLUESSEL

Bis 1,2 mm Blechstärke, pulverbeschichtet.
x 1 St.
Hängeschrank zur Schlüsselaufbewahrung

SHSLSHRNK-METALL-50SCHLUESSEL

Bis 1,2 mm Blechstärke, pulverbeschichtet.
x 1 St.
Hängeschrank zur Schlüsselaufbewahrung

SHSLSHRNK-METALL-86SCHLUESSEL

Bis 1,2 mm Blechstärke, pulverbeschichtet.
x 1 St.
Hängeschrank zur Schlüsselaufbewahrung

SHSLSHRNK-METALL-108SCHLUESSEL

Bis 1,2 mm Blechstärke, pulverbeschichtet.
x 1 St.
Hängeschrank zur Schlüsselaufbewahrung

SHSLSHRNK-METALL-160SCHLUESSEL

Bis 1,2 mm Blechstärke, pulverbeschichtet.
x 1 St.
Hängeschrank zur Schlüsselaufbewahrung

SHSLSHRNK-METALL-200SCHLUESSEL

Bis 1,2 mm Blechstärke, pulverbeschichtet.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schlüsselanhänger mit Klappmechanismus

SHSLANHAENG-KLAPPMECHANISMUS-TRANSPARENT

Aufklappbarer Schlüsselanhänger mit Schlüsselring und Papiereinlage
x 100 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen