Schlüsselanhänger Basic
SHSLANHAENG-BEDR-GUMMI-BASIC-BLAU-2SEIT
Art.-Nr. 0824504032
EAN 4053479555263
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zeitlose und klassische Form
- Werbeanbringung erfolgt durch Heißprägung, dadurch gut lesbarer und haltbarer Werbeauftritt
Farblich sortierte Abnahme nach Wahl möglich (bitte bei Auftragserteilung angeben)
Datenblätter(X)
Farbe | Blau |
Werkstoff | Metall/Gummi |
Werbebreite x Werbehöhe | 48 x 23 mm |
Anzahl geprägte Seiten | 2 STK |
Mindestbestellmenge | 100 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!