Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlüsselanhänger AirKey

Schlüsselanhänger AirKey
ZB-AIRKEY-SHLANL-SCHLUESSELANHAENGER-ROT

Art.-Nr. 5688200310
EAN 4065746280686
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
für alle AirKey Komponenten einsetzbar
  • Kombinierter Schlüsselanhänger mit JCOP (Java Card Open Plattform) und offenen MIFARE DESFire 4K Technologie

  • Über die offenen JCOP können weiter MIFARE Produkte angesteuert werden, z.B. Zeiterfassung, Bezahlsysteme, Schranken

  • Der Schlüsselanhänger wird immer eingesetzt, wenn ein Nutzer z.B. kein Handy verwenden möchte

  • Programmierbar über ein Handy oder eine Codierstation

  • Passiver Transponder (es wird keine zusätzliche Batterie benötigt)

  • Chip J80K+D08K – NXP J3D081 JCOP und Mifare Desfire

  • Bei Verlust kann die Zugangsberechtigung wieder entzogen werden
Hinweis

Für die Inbetriebnahme wird ein Bluetooth-fähiges Smartphone (4.0 LE und höher) und die aktuelle kostenlose App für iOS- oder Android sowie die kostenlose Software benötigt.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Sollte der Zugang dem Schlüsselanhänger entzogen werden, erfolgt dies über die Cloud und umprogrammieren der Zylinder.

Einsatzbereich

Privatbereich
Objektbereich

Geeignet für

AirKey Profilzylinder
AirKey Vorhängeschloss
AirKey Wandleser
Mifare Desfire Produkte
Alarmanlagensteuerung

Werkstoff

Kunststoff

Farbe Schlüsselanhänger

Rot
Schwarz

Datenübertragungsart

NFC

Frequenz

13.56 GHz

Schutzart IP

IP 68

Umgebungstemperatur min./max.

-20 bis 85 °C

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Lieferumfang

1 AirKey Schlüsselanhänger

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
KeyCredits AirKey

ZB-AIRKEY-SHLANL-KEY-CREDITS-10ER-KARTE

Guthaben für die Onlineverwaltung der AirKey Produkte
x 1 St.
Montagewerkzeug-Set AirKey

ZB-AIRKEY-SHLANL-MONTAGEWERKZEUG-SET-2

Für den Wechsel der Batterien am AirKey Zylinder oder Vorhängeschloss