Schlüssel für Ringschrauben H.Q.E.
Schlüssel für Ringschrauben H.Q.E.
SHSL-F.SHR-RG-LNG-M16
Art.-Nr. 516210616
EAN 4054458651631
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | M16 |
Länge | 59 mm |
Breite | 33 mm |
Höhe | 33 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |