Schlüssel für Ringschrauben H.Q.
Schlüssel für Ringschrauben H.Q.
SHSL-F.SHR-RG-10-360-M36
Art.-Nr. 516211736
EAN 4046777593372
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | M36 |
Länge | 220 mm |
Breite | 110 mm |
Höhe | 110 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |