Schlosserwinkel mit Anschlag DIN 7168
ANSHLGWNKL-4036-250X160MM
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verzinkte Ausführung
Keine Korrosion
Genauigkeit nach DIN 7168 m
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Für allgemeine Schlosserarbeiten im Werkstattbereich.
![]() | |
Dicke (B1) | 5 mm |
Breite (B) | 30 mm |
Schenkelmaß lang (L1) | 250 mm |
Schenkelmaß kurz (L2) | 160 mm |