Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlosserwinkel mit Anschlag

Schlosserwinkel mit Anschlag DIN 7168
ANSHLGWNKL-4036-200X130MM

Art.-Nr. 0695940363
EAN 4011231606455
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
  • Keine Korrosion aufgrund der verzinkten Ausführung

  • Präzises Arbeiten dank exakter Winkelmaße nach DIN 7168 m

  • Robust und langlebig durch hochwertige Verarbeitung des Werkstoffs Stahl

  • Handliches Format und geringes Gewicht

  • In verschiedenen Größen erhältlich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Schlosserwinkel ist unverzichtbar in verschiedenen Anwendung wie in der Metall- oder Holzbearbeitung, im Werkstattbereich oder Bauwesen

Dicke (B1)

5 mm

Breite (B)

30 mm

Schenkelmaß lang (L1)

200 mm

Schenkelmaß kurz (L2)

130 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
2 in 1 Druckbleistift und Tiefloch-Marker-Set

MARK-SET-1STIFT-(2IN1)-8TLG

Abnehmbare Kappe – sowohl als Druckbleistift als auch als Tiefloch-Marker einsetzbar
x 1 St.