Schlosserwinkel mit Anschlag
Schlosserwinkel mit Anschlag DIN 7168
ANSHLGWNKL-4036-1000X500MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Keine Korrosion aufgrund der verzinkten Ausführung
- Präzises Arbeiten dank exakter Winkelmaße nach DIN 7168 m
- Robust und langlebig durch hochwertige Verarbeitung des Werkstoffs Stahl
- Handliches Format und geringes Gewicht
- In verschiedenen Größen erhältlich
Datenblätter(X)
Der Schlosserwinkel ist unverzichtbar in verschiedenen Anwendung wie in der Metall- oder Holzbearbeitung, im Werkstattbereich oder Bauwesen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!