Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlosser-Werkzeugkoffer Junior II 67-teilig

Schlosser-Werkzeugkasten
SHLOSWZGKAST-PRUEFUNG-JUNIOR

Art.-Nr. 096593 118
EAN 4038898016922

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Handwerkzeugen bestückter Koffer angelehnt an die Schlosserprüfung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlosser-Werkzeugkoffer Junior II 67-teilig inklusive:
1 x
Schraubendreher Schlitz

SHRDRH-SZ-1X5,5X100

ZEBRA
Beschreibung:
1 x 5,5 mm; Klingenlänge: 100 mm
Mit durchgehender Sechskantklinge/Schlüsselhilfe aus besonders schlagzähem vergütetem Material
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz

SHRDRH-SZ-1,2X7X125

ZEBRA
Beschreibung:
1,2 x 7 mm; Klingenlänge: 125 mm
Mit durchgehender Sechskantklinge/Schlüsselhilfe aus besonders schlagzähem vergütetem Material
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz

SHRDRH-SZ-1,6X9X150

ZEBRA
Beschreibung:
1,6 x 9 mm; Klingenlänge: 150 mm
Mit durchgehender Sechskantklinge/Schlüsselhilfe aus besonders schlagzähem vergütetem Material
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PH

SHRDRH-PH1X80

ZEBRA
Beschreibung:
1; Klingenlänge: 80 mm
Schraubendreher mit durchgehender Sechskantklinge/Schlüsselhilfe aus besonders schlagzähem vergütetem Material
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PH

SHRDRH-PH2X100

ZEBRA
Beschreibung:
2; Klingenlänge: 100 mm
Schraubendreher mit durchgehender Sechskantklinge/Schlüsselhilfe aus besonders schlagzähem vergütetem Material
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D1,0MM

Beschreibung:
1,0 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D10,0MM

Beschreibung:
10,0 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D1,5MM

Beschreibung:
1,5 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D2,0MM

Beschreibung:
2,0 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D2,5MM

Beschreibung:
2,5 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D3,0MM

Beschreibung:
3,0 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D3,5MM

Beschreibung:
3,5 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D4,0MM

Beschreibung:
4,0 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D4,5MM

Beschreibung:
4,5 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D5,0MM

Beschreibung:
5,0 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D5,5MM

Beschreibung:
5,5 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D6,0MM

Beschreibung:
6,0 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D6,5MM

Beschreibung:
6,5 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D7,0MM

Beschreibung:
7,0 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D7,5MM

Beschreibung:
7,5 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D8,0MM

Beschreibung:
8,0 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D8,5MM

Beschreibung:
8,5 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D9,0MM

Beschreibung:
9,0 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D9,5MM

Beschreibung:
9,5 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Stahlbandmaß aus rostfreiem biegsamen Stahl

STMASS-A2-L300MM

Menge: 1 x
1 x
Schlosserwinkel mit Anschlag

ANSHLGWNKL-4036-150X100MM

Beschreibung: Präziser Winkel mit stabiler Konstruktion für präzise Messungen und Markierungen
Menge: 1 x
1 x
Flachstumpffeile DIN 7261, Form A

WRKSTFEIL-FL-H1-L200MM

Beschreibung:
1; Feilenblattlänge: 200 mm
Menge: 1 x
1 x
Flachstumpffeile DIN 7261, Form A

WRKSTFEIL-FL-H1-L300MM

Beschreibung:
1; Feilenblattlänge: 300 mm
Menge: 1 x
1 x
Flachstumpffeile DIN 7261, Form A

WRKSTFEIL-FL-H3-L200MM

Beschreibung:
3; Feilenblattlänge: 200 mm
Menge: 1 x
1 x
Flachstumpffeile DIN 7261, Form A

WRKSTFEIL-FL-H3-L300MM

Beschreibung:
3; Feilenblattlänge: 300 mm
Menge: 1 x
1 x
Dreikantfeile DIN 7261, Form C

WRKSTFEIL-3KT-H1-L200MM

Beschreibung:
1; Feilenblattlänge: 200 mm
Menge: 1 x
1 x
Dreikantfeile DIN 7261, Form C

WRKSTFEIL-3KT-H3-L200MM

Beschreibung:
3; Feilenblattlänge: 200 mm
Menge: 1 x
1 x
Rundfeile DIN 7261, Form F

WRKSTFEIL-RD-H1-200MM

Beschreibung:
1; Feilenblattlänge: 200 mm
Menge: 1 x
1 x
Rundfeile DIN 7261, Form F

WRKSTFEIL-RD-H3-200MM

Beschreibung:
3; Feilenblattlänge: 200 mm
Menge: 1 x
2 x
Feilenheft

FEILHEFT-HO-DIN395-100/150MM

Beschreibung:
100 mm
Menge: 2 x
2 x
Feilenheft

FEILHEFT-HO-DIN395-110/200MM

Beschreibung:
110 mm
Menge: 2 x
2 x
Feilenheft

FEILHEFT-HO-DIN395-120/250MM

Beschreibung:
120 mm
Menge: 2 x
2 x
Feilenheft

FEILHEFT-HO-DIN395-130/300MM

Beschreibung:
130 mm
Menge: 2 x
2 x
Feilenheft

FEILHEFT-HO-DIN395-140/350MM

Beschreibung:
140 mm
Menge: 2 x
1 x
Feilenbürste

FEILBURST-B40MM

Menge: 1 x
1 x
Vierkantfeile DIN 7261, Form D

WRKSTFEIL-4KT-H3-L150MM

Beschreibung:
3; Feilenblattlänge: 150 mm
Menge: 1 x
1 x
Vierkantfeile DIN 7261, Form D

WRKSTFEIL-4KT-H1-L200MM

Beschreibung:
1; Feilenblattlänge: 200 mm
Menge: 1 x
1 x
Flachmeißel nach DIN 6453

HNDMSL-FL-L150-B18MM

Menge: 1 x
1 x
Kreuzmeißel nach DIN 6451

HNDMSL-KRZ-L150-B6MM

Menge: 1 x
1 x
Körner nach DIN 7250 mit vergütetem Schlagkopf

KOERN-MAN-L120MM

Menge: 1 x
1 x
Metallbügelsäge

METSAE-BGL

ZEBRA
Beschreibung: Leichte und handliche Metallbügelsäge mit Aluminiumgriff
Menge: 1 x
Taschenbandmaß
1 x
Taschenbandmaß

BAMASS-TASH-L2M

Beschreibung: Mit Kunststoffgehäuse
Menge: 1 x
1 x
Reißnadel

REISSNDL-HM-(SP-GEBOGEN/GD)

Beschreibung: Mit kodiertem Stahlgriff und eingeschraubter gerader und gebogener Stahlnadel
Menge: 1 x
1 x
Einmaulschlüssel verstellbar

EINMAULSHSL-VERSTL-(SW0-34)

Beschreibung: Rechtsgängiges Modell mit metrischer Maßskala zum schnellen und sicheren Erkennen der Schlüsselweite
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf Extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW1,5

ZEBRA
Beschreibung:
1,5 mm
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf Extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW2

ZEBRA
Beschreibung:
2 mm
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf Extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW2,5

ZEBRA
Beschreibung:
2,5 mm
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf Extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW3

ZEBRA
Beschreibung:
3 mm
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf Extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW4

ZEBRA
Beschreibung:
4 mm
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf Extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW5

ZEBRA
Beschreibung:
5 mm
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf Extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW6

ZEBRA
Beschreibung:
6 mm
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf Extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW8

ZEBRA
Beschreibung:
8 mm
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf Extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW10

ZEBRA
Beschreibung:
10 mm
Menge: 1 x
Cutter-Messer ECO mit Klemmrad
1 x
Cutter-Messer ECO mit Klemmrad

CUTTER-SCHWARZ-H18MM-L150MM

Beschreibung: Mit stufenloser Klingenfixierung über Klemmrad
Menge: 1 x
1 x
Spitzzirkel aus Stahl

SPZRKL-STAHL-L200MM

Menge: 1 x
1 x
Schlosserhammer mit Stielschutzhülse

SHLOSHAM-HUE-500GR

Beschreibung:
Hammergewicht: 500 g
Deutsche Form nach DIN 1041 mit doppelt geschweiftem Hickorystiel
Menge: 1 x
1 x
Schlosserhammer mit Stielschutzhülse

SHLOSHAM-HUE-800G

Beschreibung:
Hammergewicht: 800 g
Deutsche Form nach DIN 1041 mit doppelt geschweiftem Hickorystiel
Menge: 1 x
1 x
Werkzeugkiste Profi

WZGKASTEN-PROFI-5TLG-L430MM

Beschreibung: Besonders robuste, verwindungssteife und aufklappbare Werkzeugkiste mit stabilen Nietscharnieren
Menge: 1 x
1 x
Schutzbrille CEPHEUS®

SHTZBRIL-CEPHEUS-KLAR

CEPHEUS
Beschreibung: Leichte Schutzbrille mit guter Passform
Menge: 1 x
1 x
Ölsignierkreide 6-kant, unpapiert

OELSKREID-6KT-GELB-B12-L120MM

Beschreibung: Für Holz, Pappe, Textilien, kaltes und warmes Eisen.
Menge: 1 x
1 x
Messschieber mit Momentfeststellung

MESSSHIEB-MOMFESTSTL-(0-150MM)

Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen