DIN 546 Edelstahl A4 blank
MU-SZ-DIN546-A4-M3
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M3 |
Außendurchmesser (d2) | 6 mm |
Höhe (m1) | 2,5 mm |
Schlitzbreite (n1) | 1,2 mm |
Schlitzhöhe (tmin) | 1 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
DIN | 546 |
Innenantrieb | Schlitz |
Nenndurchmesser | 3 mm |