Schlitzmutter

DIN 546 Edelstahl A4 blank
MU-SZ-DIN546-A4-M2,5

Art.-Nr. 034090025

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schlitzmutter

Art.-Nr. 034090025

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x200 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 546, Edelstahl A2, blank

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M2.5

Außendurchmesser (d2)

5,5 mm

Höhe (m1)

2,2 mm

Schlitzbreite (n1)

1,2 mm

Schlitzhöhe (tmin)

0,9 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

DIN

546

Innenantrieb

Schlitz

Nenndurchmesser

2,5 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen