Schlitzmutter DIN 546, Edelstahl A4, blank
DIN 546 Edelstahl A4 blank
MU-SZ-DIN546-A4-M12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M12 |
Außendurchmesser (d2) | 21 mm |
Höhe (m1) | 10 mm |
Schlitzbreite (n1) | 4 mm |
Schlitzhöhe (tmin) | 3,8 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
DIN | 546 |
Innenantrieb | Schlitz |
Nenndurchmesser | 12 mm |