Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlitzmutter DIN 546, Edelstahl A4, blank

DIN 546 Edelstahl A4 blank
MU-SZ-DIN546-A4-M10

Art.-Nr. 034090010
EAN 4038898307457
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M10

Außendurchmesser (d2)

18 mm

Höhe (m1)

8 mm

Schlitzbreite (n1)

3,5 mm

Schlitzhöhe (tmin)

3,2 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

DIN

546

Innenantrieb

Schlitz

Nenndurchmesser

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen