Schlitzfräser HSCo DIN 850D
Schlitzfräser HSCo DIN850D Z6-14 Typ N
SZFRS-DIN850D-HSCO-2,0X2,6-D7,5MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Produktcode | 1524 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Geeignet für Scheibenfeder | 2 x 2,6 mm |
Durchmesser (d1) | 7,5 mm |
Schnittbreite (b) | 2 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Anzahl Schneiden | 6 STK |
Schaftform | Zylindrisch DIN 1835-B |
Normen | DIN 850 |
Schneidstoff | HSCo |
Typ | N |
Oberfläche | Blank |
Drallwinkel | 8-12° |
Schnittwinkel | 10 Grad |
Toleranz Schneidendurchmesser | h11 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |