Schließstück unten für Schwelle
Schließstück für Türschwelle
SHLSTK-F.TRSCHWELLE-SILBR-R-U29-13
Art.-Nr. 0688515189
EAN 4052712751523
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Anpressdruck des Standflügel kann über einen Excenter SW 3 ± 1,5 mm verstellt werden
Nicht verwendbar für Schwellensystem Eifel TB.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Stulpbreite 20 mm, Zweiflügelige gefälzte Haustüren aus Holz |
Montageart | Zum Anschrauben |
Geeignet für Falzluft | 4 mm |
Achsmaß | 13 mm |
Anpressdruckverstellung | +/- 1,5 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Werkstoff | Stahl / Zinkdruckguss |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Glanzgrad | Matt |
Widerstandsklasse | RC 2 tauglich (Systemprüfung notwendig) |
Breite (B) | 29 mm |