Schließstück

Schließstück für Mehrfachvrigl 2 o. 4 Bolzen
ZB-BLZSHLBLECH-TRSHLO-SILB-4-10-ACHSE

Art.-Nr. 0688515152

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schließstück

Art.-Nr. 0688515152

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x2 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Mehrfachverriegelungen mit 2 oder 4 Bolzen (Holzhaustüren). Zum Einfräsen - 4 mm Falzluft.
  • Für gefälzte Holztüren mit 4 mm Falzluft

  • DIN R/ DIN L, durch Drehen des Schließstückes

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Geeignet für

Stulpbreite 20 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Glanzgrad

Matt

DIN-Richtung

DIN R/L

Achsmaß

10 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen