Schließplatte für Rohrrahmen-Einsteckschlösser RR02
Schließblech für Einsteckschloss Rohrrahmen 02
ZB-SHLBLECH-RR02-DIN/R-L-ZN-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1271024.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3536011.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Öffnung für Falle und Riegel mittig, für DIN R und DIN L Türen eisetzbar
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.
![]() | |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Länge | 245 mm |
Breite (B) | 24 mm |
Materialstärke | 3 mm |
Lochabstand | 221 mm |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!