Schließleiste für MFV 2 Bolzen/ 2 Kraftk. E-Öffner
ZB-SHLLST-TRSHLO-KOMBI-EL-SILB-R-U29-13
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Anpressdruck verstellbar durch Verschieben des Fallenaustauschstückes
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Für gefälzte Holztüren
![]() | |
Geeignet für | Stulpbreite 16 mm |
Geeignet für Falzluft | 4 mm/12 mm (Eurofalz) |
Werkstoff | Stahl / Zinkdruckguss |
Farbe | Silberfarben |
Glanzgrad | Matt |
DIN-Richtung | DIN R |
Achsmaß | 13 mm |
Breite (B) | 29 mm |
Lieferumfang | Schließleiste inkl. Radius Türöffner mit Entriegelung, Spannung 6 - 12 V AC/DC Arbeitsstrom |