Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schließleiste für Mehrfachverriegelungen mit 2 Bolzen/2 Kraftkeilen oder 2 Bolzen

SHLLEIST-(F.MEFACHVRIGL-KOMBI)-DG-SILBR

Art.-Nr. 0688515891

EAN 4065746471848

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schließleiste für Mehrfachverriegelungen mit 2 Bolzen/2 Kraftkeilen oder 2 Bolzen

Art.-Nr. 0688515891
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
Leichte einfache Montage durch weniger Zeitaufwand beim Fräsen
  • Bestmögliche Befestigung

  • Leichtes Umrüsten für den Einsatz eines elektrischen Türöffners

  • Kürzbar in der Länge

  • Anbindung an eine Alarmanlage in Verbindung mit Riegelschaltkontakten möglich
Hinweis

E-Öffner, Universal-Magnet oder Riegelschaltkontakte müssen separat bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Holzhaustüren

Montageart

Zum Anschrauben

Passend für

Mehrfachverriegelung mit zwei Bolzen, Mehrfachverriegelung mit zwei Bolzen und zwei Kraftkeile, Mehrfachverriegelung Eneo CC

Geeignet für Falzluft

12 mm (Eurofalz)

Achsmaß

13 mm

Anpressdruckverstellung

+/- 1,5 mm

DIN-Richtung

DIN L

Werkstoff

Stahl / Zinkdruckguss

Oberfläche

Verzinkt

Farbe

Silber

Glanzgrad

Matt

Türanschlag Gangflügel

Links

Stulpbreite

29 mm

Kürzbar um

300 mm

Breite (B)

29 mm

Länge x Breite x Höhe

2230 x 29 x 7 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen

MEFACHVRIGL-2BLZ-SILBER-65-92-10-20

Durch zwei tief eindringende Bolzen wird das Aushebeln der Tür erschwert
x 1 St.
Mehrfachverriegelung mit zwei Bolzen und zwei Kraftkeilen

MEFACHVRIGL-KOMBI-SILBER-65-92-10-20

Kombinationsverriegelung bietet höchste Sicherheit durch Kraftkeile und Bolzen
x 1 St.
Elektronische Mehrfachverriegelung Eneo CC

MEFACHVRIGL-ENEO-CC-KOMB-SILBR-65-92-20

Kombinationsverriegelung mit 2 Bolzen und 2 Kraftkeilen
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türband VLB Haustür 3D FD

EINFRSBA-VLB-HAUSTUER-3D-FD-(A2 OPT)

Verdeckt liegendes Türband für überfälzte Türen mit integrierter Nut für die Falzdichtung
x 1 St.
Profil-Doppelzylinder W6X

PRFLZYL-W6X-DP-6STI-VS-(NI)-BS-40X60MM

Wendeschlüssel im 6 Stift System für alle gängigen Innen- und Außentüren
x 1 St.
Elektrischer Türöffner Typ 4 RFR

TROEFF-EL-TYP4-RFR-E-10-24V-AC-DC

Durch die integrierte Fallenrutsche ist keine Aussparung am Türrahmen nötig
x 1 St.
Elektrischer Türöffner Typ 4 RFR

TROEFF-EL-TYP4-RFR-ME

Durch die integrierte Fallenrutsche ist keine Aussparung am Türrahmen nötig
x 1 St.
Universal Magnet Clipbar

ZB-SCHLLST-MEFACHVRIGL-MAGNET-ENEO-CC

Die mitgelieferte Hülse dient als Distanzausgleich bei 12 mm Falzluft