Schließleiste für Mehrfachverriegelungen mit 2 Automatik-Fallen
Schließleiste für MFV 2 Automatik-Fallen
ZB-SHLLST-TRSHL-2AMF-SV-DG-SILB-L-U29-13
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bestmögliche Befestigung
- Leichtes Umrüsten für den Einsatz eines elektrischen Türöffners
- Kürzbar in der Länge
- Anbindung an eine Alarmanlage in Verbindung mit Riegelschaltkontakten möglich
E-Öffner, Universal-Magnet oder Riegelschaltkontakte müssen separat bestellt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Holzhaustüren |
Montageart | Zum Anschrauben |
Passend für | Mehrfachverriegelung mit zwei Automatik-Fallen selbstverriegelnd, Mehrfachverriegelung Eneo A |
Geeignet für Falzluft | 12 mm (Eurofalz) |
Achsmaß | 13 mm |
Anpressdruckverstellung | +/- 1,5 mm |
DIN-Richtung | DIN L |
Werkstoff | Stahl / Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verzinkt |
Farbe | Silber |
Glanzgrad | Matt |
Türanschlag Gangflügel | Links |
Stulpbreite | 29 mm |
Kürzbar um | 300 mm |
Breite (B) | 29 mm |
Länge x Breite x Höhe | 2230 x 29 x 7 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!