Schließhaken
Schließhaken Stahl verzinkt
SPNVERSHL-HAK-G-ST-(ZN)-17X15MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
- Verwendung auf Stahl-, Aluminium- und Holzuntergründen möglich
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | Gerade Ausführung |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge (A) | 17 mm |
Breite (B) | 15 mm |
Normen | DIN 3133 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!