Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schließhaken MS 5000 zum Einpressen

Schließhaken MS 5000 für Drehstangenschloss Dübel
MS5000-SCHLIESSHAK-ZD-(NI)-DBL-RECHTS

Art.-Nr. 0683530419
EAN 4062856840380
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
  • Rationelle Montage

  • Keine Schrauben sichtbar

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Montageposition

Links unten
Rechts oben

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Glanzgrad

Matt

Bohrlochdurchmesser

8 mm

6 und 8 mm Drehstange möglich

Ja

Montageart

Zum Einpressen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen