Schließfolgeregelung

Schließfolgeregelung SR mit UTS 760
SR-UTS-760-8-12

Art.-Nr. 0688002620

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schließfolgeregelung

Art.-Nr. 0688002620

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit UTS 760 für die unsichtbare Montage im Türblatt
  • Die Schließfolgeregelung stellt sicher, dass die Schließfolge von Stand- und Gangflügel in der vorgeschriebenen Reihenfolge erfolgt. D.h. der Gangflügel schließt immer nach dem Standflügel.

  • Beim Öffnen des Standflügels sorgen Bremskeile in der Gleitschiene dafür, dass der Gangflügel stehen bleibt, sobald der Standflügel geöffnet wird.

  • Einzelne Feststellung der Flügel nicht möglich.
Hinweis

Lieferzeit: ca. 10 Arbeitstage

Klassifizierungsschlüssel: 4 | 8 | 2-5 | 1 | 1 | 4


Anwendungsklasse: 4


Dauerfunktion: 8


Türschließergröße: 2-5


Eignung zur Verwendung an Feuer-/ Rauchschutztüren: 1


Sicherheit: 1


Korrisionsbeständigkeit: 4

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Anwendungsgebiet

Einsetzbar an Innentüren aus Holz und Metall

Einsatzbereich

Objektbereich
Privatbereich
Feststellanlage

Geeignet für

Feuerschutztüren
Rauchschutztüren
Paniktüren
Profilrahmentüren
Rohrrahmentüren

Passend für Anzahl Türen

2

Brandschutzgeprüft

Ja

Bandabstandsmaß min./max.

1380-2500 mm

Geeignet für Türbreite Gangflügel min./max.

860-1250 mm

Geeignet für Türbreite Standflügel min./max.

735-1250 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Montagevariante

Verdeckt liegend im Türfalz

Öffnungswinkel

165 Grad

Öffnungswinkel Gangflügel

165 Grad

Öffnungswinkel Standflügel

165 Grad

Farbe

Zink
Silber F1

Türschließergröße min./max.

2-5

Werkstoff

Aluminium/Kunststoff/Stahl

Oberfläche

Eloxiert

Geeignet für Türstärke min./max.

40-120 mm

Falzraummaß min./max.

8-12 mm

Schließgeschwindigkeit

Stufenlos einstellbar über Ventil 165° - 0°

Endschlag

Stufenlos einstellbar über Ventil 7° - 0°

Öffnungsdämpfung

Nein

Normen

EN 1154:1996 + A1:2002, EN 1158:1997 + A1:2002

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Bauprodukt

Ja

Lieferumfang

2x Türschließer, 2x Stulpbleche, 3x Gleitschienen, 2 x Schließarme verzinkt, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen