Schließfolgeregelung SR mit UTS 760
SR-UTS-760-12-16
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferzeit: ca. 10 Arbeitstage
Klassifizierungsschlüssel: 4 | 8 | 2-5 | 1 | 1 | 4
Anwendungsklasse: 4
Dauerfunktion: 8
Türschließergröße: 2-5
Eignung zur Verwendung an Feuer-/ Rauchschutztüren: 1
Sicherheit: 1
Korrisionsbeständigkeit: 4
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Einsetzbar an Innentüren aus Holz und Metall
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich |
Geeignet für | Feuerschutztüren |
Passend für Anzahl Türen | 2 |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Bandabstandsmaß min./max. | 1380-2500 mm |
Geeignet für Türbreite Gangflügel min./max. | 860-1250 mm |
Geeignet für Türbreite Standflügel min./max. | 735-1250 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montagevariante | Verdeckt liegend im Türfalz |
Öffnungswinkel | 165 Grad |
Öffnungswinkel Gangflügel | 165 Grad |
Öffnungswinkel Standflügel | 165 Grad |
Farbe | Zink |
Türschließergröße min./max. | 2-5 |
Werkstoff | Aluminium/Kunststoff/Stahl |
Oberfläche | Eloxiert |
Geeignet für Türstärke min./max. | 35-120 mm |
Falzraummaß min./max. | 12-16 mm |
Schließgeschwindigkeit | Stufenlos einstellbar über Ventil 165° - 0° |
Endschlag | Stufenlos einstellbar über Ventil 7° - 0° |
Öffnungsdämpfung | Nein |
Normen | EN 1154:1996 + A1:2002, EN 1158:1997 + A1:2002 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Bauprodukt | Ja |
Lieferumfang | 2x Türschließer, 2x Stulpbleche, 3x Gleitschienen, 2 x Schließarme verzinkt, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung |