Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schließfolgeregelung Bandgegenseite mit GTS 640 G

Schließfolgeregelung mit GTS 640 G
SR-BGS-GTS640-G-WEISS

Art.-Nr. 0688003752
EAN 4061975573469

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für zweiflügelige Türen, welche nach außen öffnen. Die DIN Richtung kann vor Ort frei gewählt werden
  • Barrierefreiheit nach Spec 18040 und DIN SPEC 1104

  • Schnelle Befestigung mit nur zwei Schrauben pro Gleitschiene

  • Mittelabdeckung mit neuartigem Einrastsystem

  • Wegfall von lästigen Schraubverbindungen

  • Schließregelung erfolgt über ein verdrehen einer Vierkantstange

  • Schnelle und einfache Montage

  • Vandalismussicher und überdrückbar

  • Komplettset
Hinweis

Bitte den maximalen Öffnungswinkel beachten.



Es muss ein Türstopper gesetzt werden.



Beim Einsatz an Vollpaniktüren muss die Mitnehmerklappe MK Basis 2, Art. Nr. 0688002241 verwendet werden.



Lieferzeit bei der Oberfläche weiß RAL 9016 und Edelstahl matt ca. 10 Arbeitstage

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1154: 1996 + A1:2002
3/482-5114

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für zweiflügelige Feuerschutz-, Rauchschutz- und Paniktüren aus Metall oder Holz.



Die Schließfolgeregelung stellt sicher, dass die Schließfolge von Stand- und Gangflügel in der vorgeschriebenen Reihenfolge erfolgt, d. h. der Gangflügel schließt immer nach dem Standflügel. Beim Öffnen des Standflügels sorgen Bremskeile in der Gangflügel-Gleitschiene dafür, dass der Gangflügel stehen bleibt, sobald der Standflügel geöffnet wird.

Einsatzbereich

Objektbereich
Privatbereich

Geeignet für

Feuerschutztüren
Rauchschutztüren
Paniktüren
Profilrahmentüren

Passend für Anzahl Türen

2

Brandschutzgeprüft

Ja

Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040

Ja

Farbe

Verkehrsweiß RAL 9016

Farbe Gleitschiene

Verkehrsweiß RAL 9016

Bandabstandsmaß min./max.

1370-2500 mm

Geeignet für Türbreite Gangflügel min./max.

850-1250 mm

Geeignet für Türbreite Standflügel min./max.

400-1250 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Montagevariante

Bandgegenseite: Normalmontage
Mit Montagegrundplatte

Öffnungswinkel Bandgegenseite Gangflügel

115 Grad

Öffnungswinkel Bandgegenseite Standflügel

115 Grad

Türschließergröße min./max.

2-5

Werkstoff

Aluminium/Kunststoff/Stahl

Oberfläche

Lackiert

Geeignet für Türstärke min./max.

40-72 mm

Schließgeschwindigkeit

Stufenlos einstellbar über Ventil 130° - 0°

Schließverzögerung

Stufenlos einstellbar über Ventil 130° - 70° Bandgegenseite Normalmontage

Endschlag

Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0°

Öffnungsdämpfung

Ab 70° stufenlos einstellbar

Temperatureinsatzbereich min./max.

-15 bis 40 °C

Normen

EN 1154:1996 + A1:2002, EN 1158:1997 + A1:2002, EN 16034, EN 16035, DIN SPEC 1104

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Bauprodukt

Ja

Lieferumfang

2 x Türschließer, 2 x Montagegrundplatte, 3 x Gleitschiene mit Grundprofil, 2 x Gleitschienenarm, 1 x Befestigungsmaterial und Montageanleitung

Technische Informationen
Direktmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)
BA = Bandabstandsmaß
G = Gangflügel
S = Standflügel
1: bei kleinerem Bandabstand (1502 - 1559 mm) kann das Gangflügelgleitschienenprofil um bis zu 58 mm gekürzt werden. Bitte beachten, dass sich dadurch die Befestigungsposition der Gangflügelgleitschiene um den entsprechenden Betrag verschiebt!
2: Unterlegplättchen 3 mm, 5 mm, 10 mm sind im Lieferumfang enthaten.
Bei Z = 0 oder negativ, entfällt das Plättchen P.
max. Öffnungswinkel (in Grad) über X und Z
X Z-1,50251015
60122121120119*116*114*
65120119118116114111*
70117116115114111109
75115114113112109107
80112112111109107104
85110109108107105102
90108107106105102100
9510510510410210098
* = Für diese Türgeometrie Unterlegplatte 15 mm verwenden
Montage Bandgegenseite mit Adaptionsprofil 40 DIN R (DIN L spiegelbildlich)
BA = Bandabstandsmaß
G = Gangflügel
S = Standflügel
1: max. 486,5 mm kürzen.
2: wird erreicht durch Kürzen der Adaptionsprofile von Gang- und Standflügel.
3: Unterlegplättchen 3 mm, 5 mm, 10 mm sind im Lieferumfang enthalten.
Plättchen P entfällt bei Z < -5.
max. Öffnungswinkel (in Grad) über X und Z
X Z6,5-5-30510
60122121120119*116*114*
65120119118116114111*
70117116115114111109
75115114113112109107
80112112111109107104
85110109108107105102
90108107106105102100
9510510510410210098
* = Für diese Türgeometrie Unterlegplatte 15 mm verwenden
Montage Bandgegenseite mit Sturzfutterwinkel DIN R (DIN L spiegelbildlich)
BA = Bandabstandsmaß
G = Gangflügel
S = Standflügel
1: max. 523 mm kürzen am Gangflügel-Sturzfutterwinkel
2: max. 468 mm kürzen am Standflügel-Sturzfutterwinkel
3: wird erreicht durch Kürzen der Sturzfutterwinkel von Gang- und Standflügel
4: empfohlener Abstand, hier einberechnet
5: Unterlegplättchen 3 mm, 5 mm, 10 mm sind im Lieferumfang enthalten
6: max. Laibungsbreite = 56,5 mm
max. Öffnungswinkel (in Grad) über X und Z
X Z1246810
60119*118*117*116*115*114*
65116116115114113112*
70114113112111110109
75112111110109108107
80109109108107106105
85107106105105104103
90105104103102101101
951021021011009999
* = Für diese Türgeometrie Unterlegplatte 15 mm verwenden
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türstopper Typ G

TRSTOPR-G-A2-MATT

3-Punkt-Befestigung mittels einer Schraube (sichtbar) und zwei einvulkanisierten Sicherungsbolzen ∅ 8 mm
x 1 St.
Türdrücker A 602 FS

TD-A2-A602/FS-WE-ROS-PZ-R-MATT

Brandschutzgeprüft, entspricht den gültigen Anforderungen an Brandschutz- und Fluchttüren
x 1 St.
Türdrücker A 602 FS

TD-A2-A602/FS-ROS-BLIND-MATT

Brandschutzgeprüft, entspricht den gültigen Anforderungen an Brandschutz- und Fluchttüren
x 1 St.
Türdrücker A 807 auf Ovalrosette

TD-A2-A807/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 St.
Sturzfutterwinkel-Set für Schließfolgeregelung Bandgegenseite (SR-BG)

STUFTRWNKL-(F.SR-BGS)-(ZN)

Ermöglicht die Montage der Gleitschiene am Sturz/Sturzfutter auf der Bandgegenseite
x 1 St.
Adaptionsprofil 40 für Schließfolgeregelung Bandgegenseite (SR-BG)

ADAPTPRFL-(F.SR-BGS)-40-SILBR

Problemlöser für die Montage einer Schließfolgeregelung an Türrahmen auf der Bandgegenseite
x 1 St.
Adaptionsprofil 40 für Schließfolgeregelung Bandgegenseite (SR-BG)

ADAPTPRFL-(F.SR-BGS)-40-WEI

Problemlöser für die Montage einer Schließfolgeregelung an Türrahmen auf der Bandgegenseite
x 1 St.
Panik-Rohrahmen-Einsteckschloss RR02

EINSTESHLO-RR02-APE-PZ-DIN/R-L-A2-FF-45

Einsteckschloss für Rohrrahmen- oder Profiltüren mit Panikfunktion
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen