Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schließbolzen Chiptronic für Schiebe-, Drehtüren und Schubladen

Schließbolzen für Chiptronic Schiebetür
ZB-SCHLIESSBLZ-MOEBLSHLO-EL-FRONT/ALARM

Art.-Nr. 0683532914
EAN 4052703450886
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
  • Einsetzbar bei grifflosen Fronten

  • Toleranzaufnahme ± 3 mm

  • Rechts/links verwendbar
Hinweis

Drehtüre optional auch mit Schließbolzen Art.-Nr. 0683 532 913 möglich.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

60 mm

Breite

19 mm

Höhe

26 mm

Lochabstand

37,7 mm

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Oberfläche

Blank

Produktgewicht (per Stück)

11 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen