Schließblech für Schloss
Aluminium-Schließblech für Schiebetürschloss
SHLBL-F.SHIEBTR-ALU-GSB25/50-EDST
Art.-Nr. 0683525157
EAN 4045989606665
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Höhe | 26,0 mm |
Durchmesser | 25,0 mm |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Typbezeichnung | Schloss-Adapter Zinkdruckguss |
Produktgewicht (per Stück) | 41,000 g |