Schließstück ohne Topf mit Verstellung
SHLSTK-F.TRSHLO-VERSTL-SILBR-4-9-ACHS
Art.-Nr. 0688515169
EAN 4045727807606
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Schrägverschraubung von 20° erhöht die Einbruchhemmung
- Der Anpressdruck der Tür kann über einen Excenter SW 3 ± 1,5 mm oder durch Drehen des Schließstückes um 180° verstellt werden
Die Schrägverschraubung von 20° erhöht die Einbruchhemmung.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Holzhaustüren, Stulpbreite 16 mm |
Montageart | Zum Einlassen |
Geeignet für Falzluft | 4 mm |
Achsmaß | 9 mm |
Anpressdruckverstellung | +/- 1,5 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Werkstoff | Stahl / Zinkdruckguss |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Glanzgrad | Matt |
Breite (B) | 18 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!